Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX
Artikel-Nr.:
     400-2365123
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372200
EAN/GTIN:
     4059952539645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX


Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Der Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional bietet optimale Werkzeugkontrolle, vor allem beim Bearbeiten größerer Oberflächen. Die hervorragende Balance des Exzenterschleifers nahe des Werkstücks sowie seine ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle. Schneller Arbeitsfortschritt und eine längere Werkzeuglebensdauer werden durch seinen bürstenlosen Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleistet. Die Bedienung des GEX 18V-125 Professional ist einfach und intuitiv. Dieser kabellose Exzenterschleifer eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen von Oberflächen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Professional 18V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel. Der GEX 18V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung. Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714); 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643); Staubbeutel (2 608 000 715); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Breite: 36, - Gewicht: 1,092 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 44,5, - Produktart: Exzenterschleifer
Staubbeutel (2 608 000 715), 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,092 kg
Länge:
44,5
Breite:
36
Höhe:
15,5
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 157,04*
€ 183,68*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 160,16*
€ 185,50*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 160,33*
€ 186,23*
€ 5,95*
ab € 166,63*
€ 192,66*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 271,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 48,85*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606757
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 2,88*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,68*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608606758
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606759
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606755
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605122
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606756
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.