| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2381784 Herst.-Nr.: 945348 EAN/GTIN: 4007141328532 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsplattenöl Spezielle Öl-Wachs-Kombination auf Basis von Leinöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Safloröl und Carnaubawachs. Dringt tief ins Holz ein. Verleiht einen farblosen, atmungsaktiven Oberflächenschutz mit sehr guter Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein und Fruchtsaft. Beständig gegen Haushaltsreiniger und Trinkalkohol. Darf im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB §31) mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Die behandelten Flächen entsprechen der DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) und der DIN 53160 (speichel und schweißecht). Zur Grundierung und Langzeitimprägnierung von rohen oder geölten Massivholzoberflächen im Innenbereich. Ideal geeignet für stärker beanspruchte Oberflächen in Küchen, Essbereichen und Feuchträumen (z. B. Arbeitsplatten, Tische, etc.). - geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Inhaltsangabe: 750ML, - Reichweite: 1 Liter reicht für ca. 15 m² je Anstrich 750ml Menge 750ml |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 22,36* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,79* | ab € 19,31* | € 26,24* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 19,22* | € 26,28* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 20,19* | € 27,40* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|