| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2381785 Herst.-Nr.: 945399 EAN/GTIN: 4007141104556 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzbeize Wässrige, gebrauchsfertige und umweltschonende Pigmentbeize auf Acrylatbasis mit intensiver Porenbeizung. Durch spezielle Bindemittelzusätze werden die Pigmente sehr gut auf der Holzoberfläche fixiert, so dass sich diese Beize für das Überlackieren sowohl mit wasserverdünnbarer als auch mit lösemittelhaltigen CLOU Holzlacken eignet. Die Behandlung der gebeizten Fläche mit CLOU Holzölen ist ebenfalls möglich. Aufgrund des hohen Pigmentanteils ist AQUA CLOU Holzbeize besonders lichtecht, das Holz wird gleichmäßig eingefärbt und das Strukturbild bleibt vollständig erhalten. Für die farbige Gestaltung von rohen Holzoberflächen im gesamten Innenbereich, z. B. Möbel, Innentüren, profilierte Teile, Leisten. AQUA CLOU Holzbeize ist sowohl fürfeinporige Holzarten wie Ahorn, Birke, Buche, Erle und Kirschbaum als auch für grobporige Holzarten wie Eiche, Esche, Mahagoni und Nussbaum geeignet. - Farbton: Kiefer, - geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,2777 kg, - Inhaltsangabe: 250ML, - Reichweite: 1 Liter reicht für ca. 6 m² bei unbehandeltem Holz 250ml Farbe Kiefer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2777 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beize |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |