| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2381800 Herst.-Nr.: 945396 EAN/GTIN: 4007141035416 |
| | |
|
| | |
| Rustikaleffekt-Beize Wässrige, gebrauchsfertige und umweltschonende Farbstoff-/Pigmentbeize mit guter Lichtbeständigkeit. Besonders geeignet für grobporige Hölzer wie Eiche oder Esche. Die Porenstruktur wird deutlich dunkler und damit rustikal hervorgehoben. Für die dekorative Gestaltung von rohen Holzoberflächen im gesamten Innenbereich wie Möbel oder Innentüren. - Farbton: Dunkelbraun, - geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,277 kg, - Inhaltsangabe: 250ML, - Reichweite: 1 Liter reicht für ca. 6 m² bei unbehandeltem Holz 250ml Farbe Dunkelbraun Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,277 kg |
|
| | |
| | | |
| |