Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzpaste
Holzpaste
Artikel-Nr.:
     400-2381854
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     945151
EAN/GTIN:
     4007141094901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse

Holzpaste


Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz. Die Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar. Mit CLOU® Holzpaste ausgebesserte Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden. Trittfest. Zur Ausbesserung von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen und Kerben im Holz. Geeignet für Möbel, Türen, Parkett, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen usw. Für Parkett / Laminat geeignet.
- Gewicht: 0,185 kg
1 Stück á 150g
Farbe Schwarz
Menge 150g-Dose


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,185 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.