Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzwurm-Ex 120ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzwurm-Ex 120ml
Holzwurm-Ex 120ml
Artikel-Nr.:
     400-2381868
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     945230
EAN/GTIN:
     4007141053441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzschutzmittel gegen insekten

Holzwurm-Ex 120ml


Zur Bekämpfung von Holzwürmern und anderen holzschädigenden Insekten. Farblos, gebrauchsfertig und auf Lösemittelbasis. Für Möbel, Antiquitäten, Kunstobjekte oder andere kleinere Gegenstände. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. In Innenräumen nicht großflächig anwenden (max. 2 – 3 m³).
- geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,1327 kg, - Inhaltsangabe: 120ML
120ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1327 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.