Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teak-Reiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teak-Reiniger 500ml
Teak-Reiniger 500ml
Artikel-Nr.:
     400-2381910
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     945303
EAN/GTIN:
     4007141208490
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Teak-Reiniger 500ml


CLOU Teak-Reiniger entfernt Vergrauungen, Schmutz, Fett und Öl von Teakholz und bereitet die Oberfläche optimal für den Auftrag von CLOU Teaköl vor. Optimal geeignet für Gartenmöbel aus Teak und anderen fetthaltigen Holzarten wie z.B. Akazie, Balau, Mahagoni und Eukalyptus.
- geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,565 kg, - Inhaltsangabe: 500ML, - Reichweite: 500ml reicht für ca. 10 m² je Auftrag
500ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,565 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.