Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrollerset, 6-teilig, mit Teleskopstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrollerset, 6-teilig, mit Teleskopstange
Farbrollerset, 6-teilig, mit Teleskopstange
Artikel-Nr.:
     400-2381946
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     58306
EAN/GTIN:
     4001438159571
Suchbegriffe:
Farbrollergarnitur
Lackierrollergarnitur

Farbrollerset, 6-teilig, mit Teleskopstange


Farbrollerset zum Auftragen von Dispersionsfarben im Innenbereich.
- Breite: 280, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,924 kg, - Höhe: 70, - Länge: 1180, - Produktart: Farbrollerset
1 Farbwalze 25 cm,1 Malerbügel, 1 Kleinwalze 10 cm,1 Kleinwalzenbügel, 1 Abstreifgitter, 1 Telestange




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,924 kg
Länge:
1180
Breite:
280
Höhe:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.