Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
Artikel-Nr.:
     400-2382652
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99371/75
EAN/GTIN:
     4004353390470
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC


Die Deckenleuchte Runda schafft überall gemütliches, einladendes Licht, wo Du es benötigst. Ob im Esszimmer oder auf dem Flur - Runda passt überall rein.
Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Stromverbrauch aus. Das Licht scheint warmweiß , was in allen Bereichen, in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und gemütlich wirkt. Mit 4300 Lumen
ist die 1-flammige
Deckenleuchte besonders hell und damit konzipiert, um größere Bereiche optimal auszuleuchten. Zum Lieferumfang dieser Leuchte gehört auch eine Fernbedienung. Damit lassen sich die zahlreichen Funktionen steuern. Neben weiteren Lichtmodi kann mit der Fernbedienung auch die Helligkeit gedimmt werden. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung inbegriffen. Durch die Möglichkeit des Einstellens der Farbtemperatur kann jedes gewünschte Ambiente simuliert werden. Die CCT-Technologie ermöglicht den Wechsel der Farbe im Spektrum von warmweiß (3000K) bis tageslichtweiß (6000K). Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.
- Ausführung: mit Fernbedienung, - Breite: 500, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 50W, - Farbe: weiß matt, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000-6500K, - Gewicht: 1,925 kg, - Höhe: 70, - Länge: 500, - Lampentyp: LED, - Leistung: 50W, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000-6500K, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 6000LM, - Material: Metall/Silicon, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Fernbedienung, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe weiß matt



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
Gewicht:
1,925 kg
Material:
Metall/Silicon
Länge:
500
Breite:
500
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, deckenlampe, led deckenleuchte, deckenlampe wohnzimmer: deckenlampe led, wohnzimmerlampe deckenleuchte: deckenleuchte schlafzimmer, led deckenleuchte dimmbar: leckenlampe schlafzimmer, led de deckenleuchte: paul neuhaus deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.