Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC
Artikel-Nr.:
     400-2382653
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99371/22
EAN/GTIN:
     4004353390487
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchte Runda LED 50W, 5200lm, CCT, RC


Die Deckenleuchte Runda schafft überall angenehmes, einladendes Licht, wo Du es benötigst. Ob im Wohnzimmer oder auf dem Flur - Runda passt überall rein. Die Trendfarbe Grau sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Dank ihrer vielzähligen Schattierungen lässt sie sich ganz individuell einsetzen. Diese in grau gehaltene Leuchte lässt sich kinderleicht kombinieren.
Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Die Deckenleuchte strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Mit 4300 Lumen
ist die 1-flammige
Deckenleuchte besonders hell und damit konzipiert, um große Räume ohne weitere Lichtquellen optimal auszuleuchten. Verschiedene Einstellungen sind über die mitgelieferte Fernbedienung möglich. Die Helligkeit kann mit ihrer Hilfe stufenlos verändert werden. Diese Möglichkeit erweist sich in vielen Fällen als praktisch und ist auch gerade deshalb sehr nützlich, weil die Lichtausbeute auf höchster Leistungsstufe sehr hoch ist. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zur Inbetriebnahme der Fernbedienung inbegriffen. Die Lichtfarbe der LEDs lässt sich mittels der CCT-Technologie von warmweiß (3000K) bis tageslichtweiß (6000K) individuell je nach gewünschtem Ambiente einstellen. CCT definiert die Farbtemperatur einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Damit Du gleich loslegen kannst ist bereits sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- Ausführung: mit Fernbedienung, - Breite: 500, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 30W, - Farbe: dunkelgrau matt, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000-6500K, - Gewicht: 2,555 kg, - Höhe: 70, - Länge: 500, - Lampentyp: LED, - Leistung: 50W, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000-6500K, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 6000LM, - Material: Metall/Silicon, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe dunkelgrau matt



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau matt
Gewicht:
2,555 kg
Material:
Metall/Silicon
Länge:
500
Breite:
500
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, deckenlampe, led deckenleuchte, deckenlampe wohnzimmer: deckenlampe led, wohnzimmerlampe deckenleuchte: deckenleuchte schlafzimmer, led deckenleuchte dimmbar: leckenlampe schlafzimmer, led de deckenleuchte: paul neuhaus deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 86,33*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 165,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.