Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginggurt mit Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginggurt mit Leine
Jogginggurt mit Leine
Jogginggurt mit Leine
Jogginggurt mit Leine
Jogginggurt mit Leine
Jogginggurt mit Leine
Artikel-Nr.:
     400-2382846
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     12769
EAN/GTIN:
     4011905127699
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine

Jogginggurt mit Leine


Leinenhalterung mit Schnelllösefunktion
für Cani-Cross, zum Joggen, Walken etc.
Anlein-System: verteilt den Zug des Hundes gleichmäßig auf die Taille des Hundeführers
zugentlastete Schnalle
ruckartiges Ziehen des Hundes wird durch Ruckdämpfer abgefedert
angenehmer Tragekomfort durch breiten, ergonomischen Schnitt und Mesh-Einsatz
stufenlos verstellbare Leine mit Handschlaufe, dadurch auch zum normalen Führen geeignet
mit diversen Taschen und Getränkehalter
wasserdichte Reißverschlüsse
integrierter Kotbeutelspender
reflektierende Elemente
Gurtband
- Farbe: grau/schwarz





Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
0,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.