Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed Außen-Wandleuchte Met/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed Außen-Wandleuchte Met/Kunststoff
Reed Außen-Wandleuchte Met/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     400-2386184
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44680/63
EAN/GTIN:
     4004353256127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Reed Außen-Wandleuchte Met/Kunststoff


Eine gute Ausleuchtung vor der Wohnungstür ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht zu Fall kommen. Mit der Außen-Wandleuchte Reed schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.

Abmessungen: 24 x 18 x 11cm
- Breite: 182, - Gewicht: 0,931 kg, - Höhe: 236, - Länge: 105
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,931 kg
Länge:
105
Breite:
182
Höhe:
236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.