Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Lampe Butterfly mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Lampe Butterfly mit Bewegungsmelder
Solar LED Lampe Butterfly mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     400-2389147
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     2091110200
EAN/GTIN:
     4048599114605
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solar LED Lampe Butterfly mit Bewegungsmelder


Licht ohne Kabel
Mit Bewegungsmelder
Strahlwassergeschützt, IP 65
Leuchtmittel: 1,5 W LED
220 Lumen, 4000 Kelvin
Abmessungen (BxHxT): ca. 96 x 145 x 80 mm
Vorschaltgerät: LED-Treiber
Erfassungswinkel: 120°
Erfassungsbereich: 5 m
Mit Schalter
Lebensdauer: 30.000 h
Farbwiedergabeindex RA: ≥ 83
Abstrahlwinkel: 90°
Schutzklasse: III
Umgebungstemperatur: -10° C bis +25° C
Batterie: 3,7 V / 1200 mAh / 4,4 Wh / Lithiumionenakku / nicht austauschbar
Solar Panel: 0,7 Wp / 5 V / 0,14 A / polykristallines Silizium
- Produktart: Solar-Lampe

Leistung 1,5W
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,276 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,60*
Lager 400
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 20,76*
1 Tag
unbekannt
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 21,47*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 21,59*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,79*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.045.86
ab € 13,61*
Ähnlich
Perel
CSOL20
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.