| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2389810 Herst.-Nr.: 841153 EAN/GTIN: 4009197000790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Badminton Komplett-Set 4 Schläger, Länge: 65,5, Breite: 20,5 cm, Farbe: Blau - Grün 3 Federbälle aus Kunststoff 1 Badmintonnetz Höhe: 30 cm, Breite: 5,3 m 2 Stangen (je 3-teilig zusammensteckbar) Durchmesser: 16 mm Maximale Aufbauhöhe: 170cm (Stangen zusammengesteckt) 4 Kunststoffheringen 1Tragetasche - Breite: 23, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 70, - Länge: 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1 kg | Länge: | 6 | Breite: | 23 | Höhe: | 70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |