Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Ultraflaches CCT LED Panel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2389948
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7082-015
EAN/GTIN:
     4002707402008
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

SLIM Ultraflaches CCT LED Panel, schwarz


SLIM Ultraflaches CCT LED Panel mit
Lichtfarbensteuerung und Hintergrundbeleuchtungseffekt
Kunststoff / schwarz
inkl. 1 x LED Platine 22W 3.000lm
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
dimmbar, inkl. indirektem Hintergrundbeleuchtungseffekt,
Farbtemperatur einstellbar 2.700K - 6.500K, inkl. Fernbedienung
IP20
420x420x29mm (LxBxH)
- Breite: 420, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,485 kg, - Höhe: 29, - Länge: 420, - Lampentyp: Panele, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 3000LM, - Schutzklasse: IP20

Größe 42x42cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,485 kg
Länge:
420
Breite:
420
Höhe:
29
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 47,09*
€ 62,80*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 116,91*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.