Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Ultraflaches LED Panel mit LED Backlight, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Ultraflaches LED Panel mit LED Backlight, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2389953
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7158-415
EAN/GTIN:
     4002707390282
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

SLIM Ultraflaches LED Panel mit LED Backlight, schwarz


SLIM Ultraflaches LED Panel mit
Hintergrundbeleuchtungseffekt
Kunststoff / schwarz
inkl. 1 x LED Platine 22W 3.000lm 4.000K
Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80
nicht dimmbar, inkl. indirektem Hintergrundbeleuchtungseffekt
IP20
420x420x29mm (LxBxH)

- Breite: 420, - Farbe: schwarz, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 1,367 kg, - Höhe: 29, - Länge: 420, - Lampentyp: Panele, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 3000LM, - Schutzklasse: IP20

Größe 42x42cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,367 kg
Länge:
420
Breite:
420
Höhe:
29
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.