Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAME CCT LED Wand- und Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAME CCT LED Wand- und Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2389993
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     3050-015
EAN/GTIN:
     4002707405740
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

FRAME CCT LED Wand- und Deckenleuchte


FRAME CCT LED Wand- und Deckenleuchte inkl. Mittelbeleuchtung,
mit Fernbedienung + Backlighteffekt
Metall-Kunststoff / schwarz
inkl. LED-Platine 40W 5.200lm
Farbtemperatur einstellbar: 2700K - 6500K
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
dimmbar, inkl. Fernbedienung, inkl. Nachtlichtfunktion,
inkl. Timer, inkl. Memoryfunktion
IP20
1100x248x80mm (LxBxH)

- Breite: 248, - Gewicht: 1,042 kg, - Höhe: 80, - Länge: 1100, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 5200LM, - Schutzklasse: IP20

Farbe schwarz
Größe 110x24,8x8cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,042 kg
Länge:
1100
Breite:
248
Höhe:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.