| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2391250 Herst.-Nr.: 4419257 EAN/GTIN: 4006825649987 |
| | |
|
| | |
| Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 Der Einhell Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 ist ein 380 Watt starker Helfer mit Band- und Tellerschleiffunktion und verfügt über eine schwenkbare Bandschleifeinrichtung mit Werkstückanschlag. Einen unkomplizierten Wechsel gewährt die Spanneinrichtung mit Schleifbandzentrierung und die Kletthaftung am Tellerschleifer. Der neigbare Alu-Auflagetisch ist stabil und verwindungsfrei, an beiden Schleiffeinrichtungen einsetzbar und mit einer Winkelskala ausgerüstet. Auch der Queranschlag ist schwenkbar von -60° bis +60° Grad. 4 robuste Gummifüße dämpfen Vibrationen für einen sicheren Stand, der Anschluss für eine Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz. Die Lieferung erfolgt inklusive Schleifband und Tellerschleifpapier. - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Hobelmesser: -, - Bandlaufgeschwindigkeit: -, - Breite: 26,9, - Drehzahlregulierung: -, - Gewicht: 14,59 kg, - Hobelbreite: -, - Höhe: 31,2, - Länge: 50,3, - Leerlaufdrehzahl: 1500 min^-1, - Parallelanschlag: -, - Schleiffläche, Breite: 100mm, - Schleifflächenform: rechteckig, - Schleifteller-Ø: -, - Schwingkreisdurchmesser: -, - Schwingzahl: -, - Werkzeugaufnahme: Klett Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,59 kg | Länge: | 50,3 | Breite: | 26,9 | Höhe: | 31,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,03* | € 120,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,91* | € 130,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,81* | € 141,93* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,64* | € 143,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,66* | € 154,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|