Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oreon L/D Eckset 4-tlg. Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oreon L/D Eckset 4-tlg. Rechts
Oreon L/D Eckset 4-tlg. Rechts
Artikel-Nr.:
     400-2391326
Hersteller:
     Garden Impressions
Herst.-Nr.:
     58332EG
EAN/GTIN:
     8713002583328
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Oreon L/D Eckset 4-tlg. Rechts


Mit dem Dining-Loungeset Oreon können Sie entspannen und essen. Das Set ist aus Aluminium gefertigt und hat ein modernes Design. Das Set besteht aus einem großen Ecksofa, einem hohen Esstisch und einer Sportbank.

Auffälliges Loungeset

Das Gestell des Loungesets ist komplett aus Aluminium gefertigt. Aluminium ist stabil, pflegeleicht und witterungsbeständig. Die Loungekissen sind mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen und werden mit einem abnehmbaren Kissenbezug geliefert. Das Set muss noch zusammengebaut werden.


- Farbe: Dunkelgrau, - Im Set enthalten: Ecksofa, Sportbank, Tisch und 14 Kissen, - Material: Aluminium, - Tisch höhenverstellbar: Nein, - vormontiert: Nein, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Gewicht:
34,5 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, 4-teilig bistro-set, bistro set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.255,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,60*
€ 1.701,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,47*
€ 1.687,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,65*
€ 1.604,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,76*
€ 1.552,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,16*
€ 1.493,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.