Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug-Set Newline rt/sw 14tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sitzbezug-Set Newline rt/sw 14tlg
Sitzbezug-Set Newline rt/sw 14tlg
Artikel-Nr.:
     400-2393893
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     84958
EAN/GTIN:
     4008153849589
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug-Set Newline rt/sw 14tlg


- 14-teiliges Sitzbezugset für Frontsitze und Rückbank
- 5 Kopfstützenbezüge für separate Kopfstützen
- Rückbank teilbar durch 3 Reißverschlüsse, dadurch symetrische und asymetrische Teilung möglich
- passend für alle gängigen Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag
- Airbaglösung durch Dokunaht
- 100% Polyester
- 2 mm Schaumstoffunterfütterung
- Breite: 400, - Höhe: 350, - Länge: 110

Ausführung rot-schwarz



Weitere Informationen:
Länge:
110
Breite:
400
Höhe:
350
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,39*
€ 68,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.