Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenseil 4mmx20m bl refl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polypropylenseil 4mmx20m bl refl.
Polypropylenseil 4mmx20m bl refl.
Artikel-Nr.:
     400-2393910
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY2701855
EAN/GTIN:
     4035300915415
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

Polypropylenseil 4mmx20m bl refl.



- Geflochten
- Ø 4 mm x 20 m
- Mit reflektierenden Fasern
- Material: Polypropylen
- Schwimmfähig
- UV-beständig
- Belastungsgrenze: 30 kg


Größe Ø4mmx20m
Ausführung blau, reflektierend


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 g
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, kunstfaser seil, kunststoffseil 20m, reflektierend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,25*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,95*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.