Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken-Sortiment
Wandhaken-Sortiment
Artikel-Nr.:
     400-2393917
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY31000
EAN/GTIN:
     4035300682812
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Wandhaken-Sortiment



- Sortiment
- Inhalt: 2 Stück: 125x80 mm, 2 Stück: 140x110 mm, 2 Stück: 205x200 mm, Material: verzinkt, kunststoffummantelt


Ausführung 6-teilig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,676 g
Weitere Suchbegriffe: Wandhaken-Sortiment, 6-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,65*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.