Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREM HM Fräsersatz 12-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREM HM Fräsersatz 12-tlg.
PREM HM Fräsersatz 12-tlg.
Artikel-Nr.:
     400-2394059
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     757295
EAN/GTIN:
     4009317572954
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser Satz

PREM HM Fräsersatz 12-tlg.


Dieser 12-teilige gut sortierte Fräsersatz eignet sich hervorragend als Starterset für die Oberfräse. Er enthält die gängigsten Fräser-Ausführungen und bietet somit ein breites Feld an Anwendungsmöglichkeiten. Dank hartmetallbestückter Schneiden sind die ebenso leistungsfähig wie langlebig. Das kommt auch der maximal zulässigen UPM entgegen, denn die beträgt ganze 30.000. Der Fräsersatz lässt sich verwenden für funktionale sowie dekorative Zwecke: Nuten, Fasen und Hohlkehlen herstellen, Profile bündig fräsen, Kanten abrunden, Schriften und Muster fräsen – dieses kwb Set enthält den passenden Fräser für alle Fräsarbeiten an Holz. Der Schaftdurchmesser aller Fräser beträgt 8 mm, was sie kompatibel macht mit allen Oberfräsen, die eine Standardaufnahme haben. Und wenn die 12 Fräser gerade nicht im Einsatz sind, finden sie ausreichend Platz in der beiliegenden Aufbewahrungsbox.
- Breite: 25, - Gewicht: 532 g, - Höhe: 25,5, - Länge: 6





Weitere Informationen:
Gewicht:
532 g
Länge:
6
Breite:
25
Höhe:
25,5
Weitere Suchbegriffe: Fräser Set, Oberfräsen-Fräsersatz, Oberfräsen-Fräsersortiment, Oberfräsersatz, bit-satz kwb, bit satz, bit-sortiment 12teilig, fräser set, fräser set oberfräse, fräser set 8mm, abrundfräser set, fräsersatz für oberfräse, bosch fräser set 15tlg, fräsersatz oberfräse, fräser set holz, fräsersatz 8mm, fräser set empfehlung, fräser set oberfräse 8mm, oberfräsen fräser set 8mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 34,63*
Lager 400
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,84*
7 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 44,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.