| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2394166 Herst.-Nr.: E303271701 EAN/GTIN: 7638900435832 |
| |
|
| | |
| Alkaline Power AAA-Batterien, 24 Stück Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-AAA-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Energizer Alkaline Power-AAA-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 7 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug usw., auf die ergiebige Energie von Energizer. Unser Planet und seine Grünflächen liegen Energizer am Herzen: Um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu unterstützen, werden diese Batterien in einer 100% recycelbaren, plastikfreien Verpackung* verkauft. Bitte beachten Sie, dass die Energizer-Batterieverpackung, die Sie erhalten, je nach Lagerbestand im Handel von der abgebildeten Verpackung abweichen kann. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld bei der Umstellung auf recycelbare Verpackungen. *Ausgenommen der Siegel auf ausgewählten größeren Packungen. - Produktart: Batterie 24 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, batterie, batterien, aaa batterien, akku aaa, akkus aaa, batterien aaa, batterien aaa wiederaufladbar, batterie aaa, akku batterien aaa, aaa, lampe batterie, led lampe batterie, batterien für lichterketten, led lichterkette batterien, solarleuchte batterien, batterien für kamera, blink kamera batterie, batterie autoschlüssel, fernbedienung batterie, batterien für spielzeug, batterien für uhren, batterien für boxen, solar akku aaa, aaa batterien für fernbedienung, alkaline batterie, alkaline aaa batterie, energizer batterien, energizer aaa batterien, energizer max batterien |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 10,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,47* | € 10,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 10,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,61* | € 10,91* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|