Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Laterne Mamoru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Laterne Mamoru
LED Solar-Laterne Mamoru
Artikel-Nr.:
     400-2394187
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     995957
EAN/GTIN:
     4046806959575
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

LED Solar-Laterne Mamoru


LED-Lampe zum Hängen oder Hinstellen Im orientalischen Stil, aus Metall/Kunststoff, 8 h Akkulaufzeit, mit Dämmerungssensor, Höhe 25,5cm, Durchmesser 20cm


- Farbe: Rostfarben

Farbe rostfarben



Weitere Informationen:
Farbe:
Rostfarben
Gewicht:
13,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.