| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2395313 Herst.-Nr.: 23715 EAN/GTIN: 4010090237152 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Askola 6 Das Gartenhaus wird aus 19 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Flachdach besteht aus Dachplatte, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Die Grundfläche beträgt 9 qm bei einem umbauten Raum von 18,3 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 195 cm und einer Firsthöhe von 216 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 298 cm x 302 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Schloss mit Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 1765x1390mm, - Dachart: Flachdach, - Dachbelag: Dachplatte, - Dachfläche: 19,71m², - Dachüberstand hinten: 120mm, - Dachüberstand seitlich: 180mm, - Dachüberstand vorn: 170mm, - Firsthöhe: 2160mm, - Fläche: 9m², - Schneelast: 85kg/m² Größe 3,02x3,06x2,16m Ausführung Anbaudach 2,80m Farbe naturbelassen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 604 kg |
|
| | |
| | | |
| |