| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2395544 Herst.-Nr.: 9295 EAN/GTIN: 4010090092959 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Trittau 3 Das Blockbohlenhaus wird aus 40 mm starken Wandbohlen aus nordischer Fichte in klassischer Bockbohlenbauweise gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine sehr stabile Konstruktion. Bei dieser Bauweise werden die Wandbohlen reihum aufgestapelt, beginnend mit einer halben Bohle für eine glatte und stabile Auflage, und dann miteinander verschraubt. Unsere patentierte 6-Plus-Eckverbindung garantiert eine sehr hohe Regen- und Winddichte. Durch die Doppelnut und -feder sind die Wände extrem stabil. Die in den Eckverbindungen sitzenden Vorbohrungen für die Verschraubung der Blockbohlen sind werkseitig vorgefertigt und verkürzen die Montage enorm. Das Pultdach besteht aus Masssivholzdach, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Der vordere Dachüberstand von 270 cm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 7,5 qm bei einem umbauten Raum von 15,93 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 196 cm und einer Firsthöhe von 217 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 282 cm x 282 cm. Bei den Blockbohlenhäusern kommt hierzu noch das Maß der überstehenden Blockbohlenköpfe. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 1,0, - Ausstattung: Schloss mit Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Masssivholzdach, - Dachfläche: 10,4m², - Dachüberstand hinten: 240mm, - Dachüberstand seitlich: 175mm, - Dachüberstand vorn: 270mm, - Fenstermaße: 850x440mm, - Firsthöhe: 2170mm, - Fläche: 7,5m², - Schneelast: 85kg/m² Größe 2,82x2,82x2,17m Ausführung ohne Anbaudach Farbe naturbelassen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 971 kg |
|
| | |
| | | |
| |