Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche
Artikel-Nr.:
     400-2395582
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     22126
EAN/GTIN:
     4010090221267
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

Spielturm Anna mit 2,5m Rutsche


Der Spielturm hat 68 mm x 68 mm starke Massivholzpfosten, welche Auflage für das Pultdach bieten. Die Grundfläche (Basis-Turm) von 107 cm x 107 cm und die Firsthöhe von 270 cm sind der Ausdruck von Qualität. nordische Fichte aus dem hohen Norden Europas ist der Grundstoff für diese Qualität. Das dort aufgrund von härteren klimatischen Bedingungen langsam wachsende Holz bildet engstehende Jahresringe und sorgt dafür, dass das Fichtenholz härter als mitteleuropäisches Nadelholz ist. Die 4 Pfosten des Grundturmes werden mittels Schaukelankern im Untergrund befestigt.


Anbau ohne Anbau
Rutschenfarbe rot


Weitere Informationen:
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.