| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2396065 Herst.-Nr.: 12430 EAN/GTIN: 4260636342288 |
| |
|
| | |
| Pellet-Pizzaofen inkl. Pizzastein Der Activa Pizza-Holzofen eignet sich Perfekt zum Backen von Pizza und Flammkuchen. Stellen Sie den Pizzaofen auf den Tisch und los geht´s. Der Pizzastein nimmt die Wärme schnell auf. Nach 1-2 Minuten ist die Pizza aus dem Pelletofen fertig. Eine Pellet- oder Holzkohlefüllung reich für 6-10 Backvorgänge. Der Pizzaofen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet mit seinen Maßen von 50 x 25 x 34 cm die ideale Größe zum Backen von Pizza und Flammkuchen. Durch den Pizzastein lässt sich Pizza und Flammkuchen in Restaurant-Qualität zubereiten.Holzofenpizza wie beim Italiener - Sie erhalten eine Temperatur von über 500° C, welche Sie zum perfekten Pizzabacken benötigen. - Breite: 50, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 79, - Länge: 35 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 kg | Länge: | 35 | Breite: | 50 | Höhe: | 79 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |