Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igusi Relaxliege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igusi Relaxliege
Igusi Relaxliege
Igusi Relaxliege
Igusi Relaxliege
Igusi Relaxliege
Igusi Relaxliege
Artikel-Nr.:
     400-2396163
Hersteller:
     CASAYA
Herst.-Nr.:
     N05577
EAN/GTIN:
     4046805506589
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Igusi Relaxliege


Mit der Relaxliege Igusi von Casaya können Sie entspannte Stunden auf dem Balkon oder im Garten genießen.

Der Relaxsessel ist stufenlos verstellbar - Sie können aufrecht sitzen oder auch ein kleines Nickerchen halten. Durch den Mesh-Bezug und das abnehmbare Nackenpolster können sie bequem sitzen oder liegen.
- Breite: 74,5, - Gewicht: 6,7 kg, - Höhe: 122,5, - Länge: 91, - Material: Gestell: Aluminium, Bezug: 100% Polyester, Armlehnen: Kunststoff, - Produktart: Relaxliege
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Material:
Gestell: Aluminium, Bezug: 100% Polyester, Armlehnen: Kunststoff
Länge:
91
Breite:
74,5
Höhe:
122,5
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen alu, bäderliege, Stuhl, stufenlos verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.