Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussballtor 300x200x120cm schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussballtor 300x200x120cm schwarz-weiß
Fussballtor 300x200x120cm schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     400-2396170
Hersteller:
     BEST Sport
Herst.-Nr.:
     11086
EAN/GTIN:
     4009197110864
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

Fussballtor 300x200x120cm schwarz-weiß


Fußballtor Größe: 300 x 200 x 90 cm Eckiger Metallrahmen: 60 x 30 x 0,8mm Runde Metallstangen: Ø 38 mm x 0,8 mm Eckiger Metallrahmen: schwarz / weiß ummantelt 36-lagiges Polyester-Netz 7 Heringe und zwei Kordeln zur Befestigung
- Breite: 119, - Gewicht: 16,2 kg, - Höhe: 12, - Länge: 35





Weitere Informationen:
Gewicht:
16,2 kg
Länge:
35
Breite:
119
Höhe:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.