Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Wheel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja Wheel
Ninja Wheel
Ninja Wheel
Ninja Wheel
Ninja Wheel
Ninja Wheel
Artikel-Nr.:
     400-2396321
Hersteller:
     Slackers
Herst.-Nr.:
     980028
EAN/GTIN:
     0858077008555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

Ninja Wheel


Das neue Ninja Wheel Ø 35cm dient als zusätzliches Hindernis/Obstacke für die Slackers Ninja Line 2021 und bringt so noch mehr Abwechslung und Spaß in das Training. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, inkl. 25cm langem, UV-beständigem PE-Seil und Delta-Sicherheitskarabiner aus Metall zur Befestigung an der Ninja Line. Lieferung im 4c Karton. Maximale Belastbarkeit: 113kg. ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch. Nutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Montage nur durch Erwachsenen Personen. Vor Gebrauch Hinweise lesen/beachten. Maximal 1 Person. Altersempfehlung: 5+. Nehmen Sie an diesem Produkt keine baulichen Veränderungen vor. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Nutzung auf Beschädigungen. Nutzergewicht max. 113kg. Die innovativen Produkte von Slackers USA sind nun erstmals auch in Europa erhältlich. Sie bestechen durch viele interessante Features und bieten einen deutlichen Mehrwert. Mit Ninja-Line (zum Hangeln), Slackline oder auch der Zipline (Seilrutsche) bietet Slackers USA ein tolles Sortiment an Freiluft- und Garten-Bewegungsspielen. Mit den coolen Slackers Produkten motivieren sie die schlimmsten Stubenhocker zu mehr Bewegung im Freien. Slackers zählt in den USA heute zu den sehr führenden Marken in diesem Bereich.






Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 33,88*
€ 5,50*
ab € 23,80*
€ 33,88*
8 Tage
9
€ 6,29*
ab € 28,81*
€ 39,49*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.