Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Laska


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer Laska
Eimer Laska
Artikel-Nr.:
     400-2396823
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9710943
EAN/GTIN:
     4020607985964

Eimer Laska



- Farbe: Grau/Weiß, - Gewicht: 377 g, - Höhe: 22, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Eimer, - Serie: Sea Cottage





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau/Weiß
Gewicht:
377 g
Material:
Metall/Holz
Höhe:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.