Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenträger Loft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenträger Loft
Flaschenträger Loft
Flaschenträger Loft
Artikel-Nr.:
     400-2396868
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020361
EAN/GTIN:
     4066076008414
Suchbegriffe:
Flaschenträger
flaschenträger

Flaschenträger Loft



- Breite: 20, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 1,75 kg, - Höhe: 26, - Länge: 40, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Flaschenträger, - Serie: Urban Loft





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1,75 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
40
Breite:
20
Höhe:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.