Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Fina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Fina
Vase Fina
Vase Fina
Artikel-Nr.:
     400-2396948
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2018126
EAN/GTIN:
     4020607978126
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase Fina



- Breite: 15, - Farbe: Grau/Weiß, - Gewicht: 1,85 kg, - Höhe: 21, - Länge: 20, - Material: Keramik, - Produktart: Vase, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau/Weiß
Gewicht:
1,85 kg
Material:
Keramik
Länge:
20
Breite:
15
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.