Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Atina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Atina
Laterne Atina
Laterne Atina
Artikel-Nr.:
     400-2396952
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9712269
EAN/GTIN:
     4066076025114
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Atina



- Breite: 23, - Farbe: Beige, - Gewicht: 4,5 kg, - Höhe: 55, - Länge: 26, - Material: Metall
Holz, - Produktart: Laterne, - Serie: Country House





Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
4,5 kg
Material:
Metall Holz
Länge:
26
Breite:
23
Höhe:
55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.