Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Skiby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Skiby
Windlicht Skiby
Windlicht Skiby
Windlicht Skiby
Windlicht Skiby
Windlicht Skiby
Artikel-Nr.:
     400-2397253
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2017967
EAN/GTIN:
     4020607975521
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Skiby



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 630 g, - Höhe: 32, - Material: Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Coastal Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
630 g
Material:
Metall
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.