Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeziffer 35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeziffer 35mm schwarz
Klebeziffer 35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2397294
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0511640
EAN/GTIN:
     4001645108768
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Klebeziffer 35mm schwarz



- Maße: 35mm
- Material: PVC-Folie
- Farbe: schwarz
- selbstklebend
- wetterfest


Ausführung 0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 g
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Klebeziffer 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.