| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2398139 Herst.-Nr.: 2351135 EAN/GTIN: 4006825641424 |
| |
|
| | |
| Schaumstofffilter 10l 5er Set Durchmesser 70mm, Höhe 120mm - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Behältervolumen netto: -, - Max. Flächenleistung: -, - Nennfördermenge: -, - Reinigungsleistung pro Akkuladung: -, - Reinigungsmitteltank: -, - Saugleistung: -, - Schalldruckpegel: -, - Schlauchlänge: -, - Staubklasse: - Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,37* | € 9,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,51* | € 9,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,19* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,67* | € 11,66* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,52* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|