Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vonnie Deckenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vonnie Deckenstrahler
Vonnie Deckenstrahler
Vonnie Deckenstrahler
Vonnie Deckenstrahler
Vonnie Deckenstrahler
Vonnie Deckenstrahler
Artikel-Nr.:
     400-2398433
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99412/22
EAN/GTIN:
     4004353391637

Vonnie Deckenstrahler


Ob einzeln oder in Kombination - Strahler finden immer Ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum gezielt in Szene setzen. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Vonnie ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Dank ihrer zurückhaltenden Art verträgt die Trendfarbe Grau sich hervorragend mit jeder anderen Farbe und bringt Buntes erst richtig zum Leuchten. Erzeugen Sie mit dieser in grau gehaltenen Leuchte eine elegante und gemütliche Umgebung. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz . Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Die erstklassig verarbeiteten Textilien sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.

Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell einstellbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt.


Ausführung 4-flammig
Farbe grau/holz


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,226 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.