Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2398911
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     3053-015
EAN/GTIN:
     4002707410072
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte


22W 2800LM 3000K schwarz
- Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000K, - Höhe: 75, - Leistung: 22W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2800LM, - Maße: 570x340x75mm (LxBxH), - Material: Metall-Kunststoff, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: SKL2, - Spannung: 230V





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Metall-Kunststoff
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.