Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box 32-tlg. LEITERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Box 32-tlg. LEITERMANN
Bit-Box 32-tlg. LEITERMANN
Artikel-Nr.:
     400-2400298
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     118493
EAN/GTIN:
     4009311184931
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz

Bit-Box 32-tlg. LEITERMANN


Bit-Box, 32-tlg., Chrom-Vanadium-Stahl, in hochwertiger Kunststoffkassette, mit praktischem Gürtelclip, 30 Bits, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, 25 mm, 1 Schnellwechselhalter, 1 Stecknussadapter
- Breite: 10,5, - Gewicht: 0,285 kg, - Höhe: 7,2, - Länge: 4,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,285 kg
Länge:
4,2
Breite:
10,5
Höhe:
7,2
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.