Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg
Artikel-Nr.:
     400-2401043
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     4382
EAN/GTIN:
     4010090043821
Suchbegriffe:
Saunanachrüstsatz

Sauna Paide 3 mit Zubehör-Set, 231x196x198cm, Eckeinstieg


Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 231 cm x 196 cm und ein Innenmaß von 216 cm x 181 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 7,2 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 3 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind.
- Breite: 231, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 384,173 kg, - Höhe: 198, - Material: nordische Fichte
1x Ofenschutzgitter, 1x Kopfstütze, 2x Liegen, 1x Querliege und inkl. Montageanleitung und Beschlägen
Ausführung ohne Kranz
Ofentyp 9kW-Ofen, integrierte Steuerung


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
384,173 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
231
Höhe:
198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.263,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.546,15*
€ 3.029,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.504,61*
€ 2.980,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,91*
€ 2.833,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,56*
€ 2.759,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,43*
€ 2.693,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.