Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg
Artikel-Nr.:
     400-2401235
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     4502
EAN/GTIN:
     4010090045023
Suchbegriffe:
Saunanachrüstsatz

Sauna Kohila 3 mit Zubehör-Set 236x184x208cm, Eckeinstieg


Die hochwertige Massivholzsauna aus vorgefertigten Wandelementen, die der Höhe nach geteilt sind und einfach aufeinander gesteckt werden, besteht aus 40 mm starkem Massivholz. Die aus Nordeuropa stammende Fichte wächst besonders langsam und bietet somit eng stehenden Jahresringen optimale Voraussetzungen für die Verarbeitung im Saunabau. Diese Kabine bietet 3 Liege/n, welche innen auf Vierkanthölzern montiert werden. Durch die Massivbauweise sind Sie in der Höhe der Liegen flexibel. Die können dies nach Wunsch bestimmen. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 236 cm x 184 cm und einem Innenmaß von 225 cm x 173 cm somit ergibt sich ein Volumen von 7,4 cbm. Schaffen Sie sich eine Wellness-Oase mit Eckeinstieg in den eigenen 4 Wänden und riechen Sie den wohltuenden Duft von naturbelassenem Holz. Nur für den privathäuslichen Einsatz geeignet. Unsere Massivholzsauna verfügt über 4 Sichtseiten, da die Wände umlaufend aus hochwertigem Fichtenholz in Massivholzbauweise erstellt sind.
- Breite: 236, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 424,271 kg, - Höhe: 209, - Material: nordische Fichte
1x Ofenschutzgitter, 1x Kopfstütze, 2x Fenster, 2x Liegen, 1x Querliege und inkl. Montageanleitung und Beschlägen
Ausführung ohne Kranz
Ofentyp ohne Ofen


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
424,271 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
236
Höhe:
209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.359,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.670,29*
€ 3.177,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,64*
€ 3.138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,90*
€ 2.971,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.425,91*
€ 2.886,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,20*
€ 2.807,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.