| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2401385 Herst.-Nr.: 4583 EAN/GTIN: 4010090045832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sauna Maardu mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Eckeinstieg Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 196 cm x 170 cm und ein Innenmaß von 181 cm x 155 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 5,3 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind. - Breite: 196, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 339,185 kg, - Höhe: 198, - Material: nordische Fichte Ausführung graphitfarbene Tür Ofentyp ohne Ofen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 339,185 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 196 | Höhe: | 198 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |