Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg
Artikel-Nr.:
     400-2401540
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     4679
EAN/GTIN:
     4010090046792
Suchbegriffe:
Saunanachrüstsatz

Sauna Rakvere mit Zubehör-Set, 196x170x198cm, Fronteinstieg


Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 196 cm x 170 cm und ein Innenmaß von 181 cm x 155 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 5,6 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind.
- Breite: 196, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 352,394 kg, - Höhe: 198, - Material: nordische Fichte

Ausführung Energiespartür
Ofentyp 9kW-Bio-Ofen, externe Steuerung


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
352,394 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
196
Höhe:
198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.430,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.738,39*
€ 3.258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,99*
€ 3.218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,84*
€ 3.048,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,16*
€ 2.963,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,66*
€ 2.892,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.