| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2401656 Herst.-Nr.: 4795 EAN/GTIN: 4010090047959 |
| |
|
| | |
| Sauna Narva mit Zubehör-Set, 170x151x198cm, Eckeinstieg Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 170 cm x 151 cm und ein Innenmaß von 155 cm x 136 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 3,7 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 2 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind. - Breite: 170, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 299,087 kg, - Höhe: 198, - Material: nordische Fichte Ausführung graphitfarbene Tür Ofentyp ohne Ofen Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 299,087 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 170 | Höhe: | 198 |
|
| | |
| | | |
| |