| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2401689 Herst.-Nr.: 4830 EAN/GTIN: 4010090048307 |
| |
|
| | |
| Saunahaus Kandau 276x276x210cm mit Zubehör-Set Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 276 cm x 276 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 264 cm x 184 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 3 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei. - Breite: 276, - Farbe: terragrau, - Gewicht: 907,368 kg, - Material: nordische Fichte Farbe terragrau Ausführung mit 9kW-Bio-Kombi-Ofen Weitere Informationen: | | Farbe: | terragrau | Gewicht: | 907,368 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 276 |
|
| | |
| | | |
| |