| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2402107 Herst.-Nr.: 5398 EAN/GTIN: 4010090053981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Saunahaus Doblen 196x196x226cm Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 196 cm x 196 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 184 cm x 184 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 2 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei. - Breite: 196, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 568,286 kg, - Material: nordische Fichte Ausführung Milchglastür Ofentyp 9kW-Bio-Ofen, externe Steuerung Farbe naturbelassen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 568,286 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 196 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |