| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2402114 Herst.-Nr.: 5418 EAN/GTIN: 4010090054186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 231 cm x 196 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 219 cm x 219 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 3 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei. - Breite: 231, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 603,85 kg, - Material: nordische Fichte Ausführung Milchglastür Ofentyp ohne Ofen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 603,85 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 231 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |